Inserto sextavado, 1/2 polegada totalmente isolada 19

N.º do artigo: 643807 19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
140 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho da chave Preço unitário com IVA
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da chave 19 mm
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ no lado de saída 31 mm
Comprimento 59 mm
Perfil de saída Ranura
Superfície con aislamiento de plástico
com perfil AS-Drive não
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 643807 19
EAN/GTIN 4067263120827
Número do fabricante 643807 19

Descrição

Versão:

Com isolamento de plástico até 1000 V conforme DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Para trabalhar sob tensão de até 1000 volts. Nas áreas de segurança, apenas as ferramentas totalmente isoladas (n.º 643801643809) podem ser combinadas umas com as outras.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta