{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 3/4 pul | |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 pul | |
⌀ lado de salida | 25,2 mm | |
Longitud | 32 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | |
Tipo de producto | Vaso |
Número de artículo | 637100 3/4 | |
EAN / GTIN | 4018754004287 | |
Número del fabricante | 02410040 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vaso de 12 caras, 3/8 pulgada 3/4 pul
a petición
En stock
15 piezas en stock
8,50 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
664 piezas en stock
6,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
483 piezas en stock
10,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ lado de salida | 25,2 | 25,6 | 25,6 |
Perfil de salida | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras | Llave de vaso de 12 caras |
Cuadrado de accionamiento | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Longitud | 32 | 29 | 64 |
Ancho de llave | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Tipo de producto | Vaso | Vaso | Vaso |