{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 21 mm | |
Longitud llave L | 302 mm | |
altura máxima de boca h1 | 9,2 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13,5 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromado | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 614900 21 | |
EAN / GTIN | 4045197442154 | |
Número del fabricante | 614900 21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave combinada, versión larga 21 mm
a petición
En stock
390 piezas en stock
9,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
234 piezas en stock
13,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 9,2 | 9,2 |
Superficie | cromado | cromado sobre níquel |
Posición anillo | 15 | 10 |
Ancho de llave | 21 | 21 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 13,5 | 13,5 |