{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 24 mm | |
Comprimento da chave L | 338 mm | |
altura máxima da boca h1 | 10,2 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 15,7 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614900 24 | |
EAN/GTIN | 4045197442178 | |
Número do fabricante | 614900 24 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 24
sob pedido
Em stock
900 peças em stock
11,71 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
219 peças em stock
16,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima da boca h1 | 10,2 mm | 10,2 mm |
Posição do anel | 15 grau | 10 grau |
Comprimento da chave L | 338 mm | 330 mm |
Tamanho da chave | 24 mm | 24 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero aleado al cromo |
altura máxima do anel h2 máx. | 15,7 mm | 15,7 mm |