{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 19 mm | |
Comprimento da chave L | 278 mm | |
altura máxima da boca h1 | 8,5 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 13 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614900 19 | |
EAN/GTIN | 4045197442130 | |
Número do fabricante | 614900 19 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 19
sob pedido
Em stock
958 peças em stock
7,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
526 peças em stock
11,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
435 peças em stock
11,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Comprimento da chave L | 278 mm | 340 mm | 265 mm |
Tamanho da chave | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Aço cromo-molibdénio | Acero aleado al cromo |
altura máxima do anel h2 máx. | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Llave | Chave de parafusos | Llave |