{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 21 mm | |
Comprimento da chave L | 280 mm | |
altura máxima da boca h1 | 9,2 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 13,5 mm | |
Posição do anel | 10 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero aleado al cromo | |
Superfície | cromado sobre níquel | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
não produz faíscas | não | |
Anel de curvatura acentuada | sim | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614600 21 | |
EAN/GTIN | 4062406220723 | |
Número do fabricante | 614600 21 |