{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 16 mm | |
Comprimento da chave L | 242 mm | |
altura máxima da boca h1 | 8 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 11 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614900 16 | |
EAN/GTIN | 4045197442109 | |
Número do fabricante | 614900 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada, versão comprida 16
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
5,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
221 peças em stock
9,22 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
337 peças em stock
9,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau | 10 grau |
Comprimento da chave L | 242 mm | 295 mm | 230 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo molibdeno | Acero aleado al cromo |
altura máxima do anel h2 máx. | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Tipo de produto | Llave | Llave | Llave |