{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 10 mm | |
Comprimento da chave L | 94 mm | |
Largura da boca b | 22 mm | |
Altura da boca h1 | 5,2 mm | |
Altura do anel h2 | 7,7 mm | |
⌀ do anel D | 20,8 mm | |
Posição do anel | 0 grau | |
Número de dentes | 72 | |
Ângulo de regulação | 5 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | mate cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 614816 10 | |
EAN/GTIN | 4045197198945 | |
Número do fabricante | 614816 10 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Chave de boca/chave de luneta de roquete versão curta 10
sob pedido
Em stock
284 peças em stock
12,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 526 peças em stock
20,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 950 peças em stock
19,66 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
12 068 peças em stock
13,16 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Método de produção | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa | forjado en estampa |
Ângulo de regulação | 5 grau | 5 grau | 5 grau | 5 grau |
Superfície | mate cromado | mate cromado | mate cromado | cromado |
Comprimento da chave L | 94 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Tamanho da chave | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
Largura da boca b | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |