{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 46 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 492 mm | |
altura máxima da boca h1 | 18 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 28 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superfície | cromadas | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613950 46 | |
EAN/GTIN | 4045197441683 | |
Número do fabricante | 613950 46 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Chave combinada boca-luneta 46
sob pedido
Em stock
718 peças em stock
41,68 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
203 peças em stock
40,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 18 mm | 18 mm |
Superfície | cromadas | fosfatadas |
Posição do anel | 15 grau | 15 grau |
Comprimento da chave L | 492 mm | 492 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 28 mm | 28 mm |