{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 21 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Longitud llave L | 250 mm | |
altura máxima de boca h1 | 10 mm | |
Altura máxima del anillo h2 máx. | 15 mm | |
Posición anillo | 15 grados | |
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | |
Material | Acero al cromo-vanadio | |
Superficie | cromadas | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 613950 21 | |
EAN / GTIN | 4045197159861 | |
Número del fabricante | 613950 21 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave combinada 21 mm
a petición
En stock
2.163 piezas en stock
7,38 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
403 piezas en stock
9,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Procedimiento de fabricación | forjado en estampa | forjado en estampa |
altura máxima de boca h1 | 10 | 9,2 |
Posición anillo | 15 | 15 |
Longitud llave L | 250 | 302 |
Ancho de llave | 21 | 21 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |