{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 16 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Comprimento da chave L | 200 mm | |
altura máxima da boca h1 | 8 mm | |
altura máxima do anel h2 máx. | 13 mm | |
Posição do anel | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço cromo-vanádio | |
Superfície | cromado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613950 16 | |
EAN/GTIN | 4045197159823 | |
Número do fabricante | 613950 16 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Chave combinada boca-luneta, cromado, Tamanho da chave: 16mm
sob pedido
Em stock
3 668 peças em stock
5,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
859 peças em stock
5,17 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
476 peças em stock
9,36 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
altura máxima da boca h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Superfície | cromado | fosfatadas | mate cromado |
Tamanho da chave | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | métrico | métrico |
Material | Aço cromo-vanádio | Acero al cromo-vanadio | Acero al cromo-vanadio |
altura máxima do anel h2 máx. | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo de produto | Chave de parafusos | Llave | Llave |