{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 70 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Comprimento da chave L | 600 mm | |
Espessura da cabeça hmáx. | 21 mm | |
Posição da boca | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero especial | |
Superfície | pavonado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613300 70 | |
EAN/GTIN | 4045197385000 | |
Número do fabricante | 613300 70 |