Llave de una boca 7 mm

Número de artículo: 613300 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.933 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ancho de llave 7 mm
Norma DIN 894
Longitud llave L 80 mm
Grosor de la cabeza hmáx. 3,5 mm
Posición de la boca 15 grados
Procedimiento de fabricación forjado en estampa
Material Acero especial
Superficie pavonado
Medidas anchos de llave métrico
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 613300 7
EAN / GTIN 4045197384737
Número del fabricante 613300 7

Descripción

Ejecución:

Forjada en estampa; posición de la boca 15°, vástago más fuerte.

Norma:

DIN 894

Material:

Acero especial (resistencia 1200 − 1400 N/mm2). Superficie negra.