{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 15 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Comprimento da chave L | 160 mm | |
Espessura da cabeça hmáx. | 6 mm | |
Posição da boca | 15 grau | |
Método de produção | forjado por estampagem | |
Material | Aço especial | |
Superfície | brunido | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Chave de parafusos |
Número do artigo | 613300 15 | |
EAN/GTIN | 4045197384812 | |
Número do fabricante | 613300 15 |