{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da chave | 41 mm | |
Norma | DIN 894 | |
Comprimento da chave L | 360 mm | |
Espessura da cabeça hmáx. | 15 mm | |
Posição da boca | 15 grau | |
Método de produção | forjado en estampa | |
Material | Acero especial | |
Superfície | pavonado | |
Medidas dos tamanhos de chave | métrico | |
Tipo de produto | Llave |
Número do artigo | 613300 41 | |
EAN/GTIN | 4045197384942 | |
Número do fabricante | 613300 41 |