{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 6 mm | |
Longitud llave L | 78 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 12,6 mm | |
altura máxima de boca h | 2 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 75 grados | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado por níquel resistente al desprendimiento | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 612200 6 | |
EAN / GTIN | 4018754018574 | |
Número del fabricante | 40060606 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas pequeña 6 mm
a petición
En stock
256 piezas en stock
7,80 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.486 piezas en stock
4,54 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 75 | 75 |
Anchura de boca máximo b1 | 12,6 | 15,6 |
altura máxima de boca h | 2 | 4 |
Longitud llave L | 78 | 92 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Tipo de producto | Llave | Llave |