{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 14 mm | |
Longitud llave L | 131 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 28,3 mm | |
altura máxima de boca h | 3 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 75 grados | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado por níquel resistente al desprendimiento | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 612200 14 | |
EAN / GTIN | 4018754018659 | |
Número del fabricante | 40061414 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Llave de dos bocas pequeña 14 mm
a petición
En stock
215 piezas en stock
10,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
528 piezas en stock
6,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 75 | 75 |
altura máxima de boca h | 3 | 6,3 |
Longitud llave L | 131 | 160 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave |