{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Anchura de llave 1 | 11 mm | |
Longitud llave L | 116 mm | |
Anchura de boca máximo b1 | 24,2 mm | |
altura máxima de boca h | 3 mm | |
Posición de la boca 1 | 15 grados | |
Posición de la boca 2 | 75 grados | |
Material | Acero Alloy al cromo | |
Superficie | cromado por níquel resistente al desprendimiento | |
Medidas anchos de llave | métrico | |
Tipo de producto | Llave |
Número de artículo | 612200 11 | |
EAN / GTIN | 4018754018628 | |
Número del fabricante | 40061111 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Llave de dos bocas pequeña 11 mm
a petición
En stock
143 piezas en stock
8,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
560 piezas en stock
5,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Posición de la boca 1 | 15 | 15 |
Posición de la boca 2 | 75 | 75 |
Superficie | cromado por níquel resistente al desprendimiento | cromado sobre níquel |
Longitud llave L | 116 | 134 |
Medidas anchos de llave | métrico | métrico |
Material | Acero Alloy al cromo | Acero al cromo-vanadio |
Tipo de producto | Llave | Llave |