Llave de dos bocas pequeña 4 mm

Número de artículo: 612200 4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
231 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de llave 1 4 mm
    Longitud llave L 70 mm
    Anchura de boca máximo b1 10,5 mm
    altura máxima de boca h 2 mm
    Posición de la boca 1 15 grados
    Posición de la boca 2 75 grados
    Material Acero Alloy al cromo
    Superficie cromado por níquel resistente al desprendimiento
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 612200 4
    EAN / GTIN 4018754018550
    Número del fabricante 40060404

    Descripción

    Ejecución:

    Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

    Aplicación:

    Especialmente apropiado para trabajos de montaje en zonas estrechas.

    Material:

    Acero Alloy al cromo; cromado por níquel resistente al desprendimiento.