Llave de dos bocas pequeña 10 mm

Número de artículo: 612200 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
291 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de llave 1 10 mm
    Longitud llave L 105 mm
    Anchura de boca máximo b1 21 mm
    altura máxima de boca h 3 mm
    Posición de la boca 1 15 grados
    Posición de la boca 2 75 grados
    Material Acero Alloy al cromo
    Superficie cromado por níquel resistente al desprendimiento
    Medidas anchos de llave métrico
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 612200 10
    EAN / GTIN 4018754018611
    Número del fabricante 40061010

    Descripción

    Ejecución:

    Con cabezas muy delgadas. Posición desigual de las bocas (15° y 75°), ancho de llave igual en los dos lados.

    Aplicación:

    Especialmente apropiado para trabajos de montaje en zonas estrechas.

    Material:

    Acero Alloy al cromo; cromado por níquel resistente al desprendimiento.

    Descargas y documentos

    Comparar con productos similares

    Este artículo


    Recomendaciones


    Llave de dos bocas pequeña  10 mm

    Llave de dos bocas pequeña 10 mm

    a petición
    En stock
    291 piezas en stock
    7,97 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    a petición
    En stock
    431 piezas en stock
    5,03 €
    más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
    Posición de la boca 1 15 15
    Posición de la boca 2 75 75
    Anchura de boca máximo b1 21 22,5
    altura máxima de boca h 3 5
    Longitud llave L 105 120
    Medidas anchos de llave métrico métrico
    Tipo de producto Llave Llave

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra