Conjunto de lâminas de serra de sabre, Designação: 818R

N.º do artigo: 588735 818R
Desconto
27,56 €
Definir preço 5 Peça (4,68 € / 1 Peça)
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
293 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Designação Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • otimizado para material: Aço
  • Espessura da chapa (chapa perfurada): 1,5-4
  • Perfil de metal (aberto): < 150
  • Tipo de corte: corte direito fino

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Material da folha de serra BiM
Divisão dos dentes 1,4 mm
Comprimento da folha 200 mm
otimizado para material Aço
Espessura da chapa (chapa perfurada) 1,5-4 mm
Perfil de metal (aberto) < 150 mm
Tipo de corte corte direito fino
Número de folhas 5
Tipo de produto Folha de serra de sabre

Números de identificação e classificações

Número do artigo 588735 818R
EAN/GTIN 082472205787
Número do fabricante 20578818R
Manufacturer Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.lenoxtools.com

Descrição

Versão:

Alta resistência devido à posterior compactação da superfície na aresta de corte.

Material fornecido:

5 peças.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta