Cepillo para interiores NOVOFLEX-B Grano SiC180 14

Número de artículo: 574495 14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
139 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: SiC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie NOVOFLEX-B
    Material dotación Carburo de silicio
    Símbolo de medio abrasivo SiC
    Tamaño de grano 180
    ⌀ del cepillo D1 15,5 mm
    ⌀ de mango Ds 3,6 mm
    Longitud de trabajo L3 60 mm
    adecuado para ⌀ de agujero 12,1 mm - 14 mm
    N.º revoluciones recomend. 350 min-1 - 700 min-1
    Tipo de producto Cepillos para interiores

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 574495 14
    EAN / GTIN 4013349529053
    Número del fabricante 9828036316

    Descripción

    Ejecución:

    Cepillo para interiores autocentrante con guarnición de bolsa de carburo de silicio flexibles. Longitud total 200 mm.

    Aplicación:

    Para matar cantos, acabar superficies y trabajos de bruñido. Produce superficies rectificadas uniformemente con alta precisión, con gran zona de contacto. Empleo en taladradoras manuales y máquinas con soporte. Número de revoluciones recomendado 350 – 700 rpm., tiempo de contacto 20 – 40 segundos.

    Nota:

    No utilizar en seco, sino con aceite de rectificado n.º 084205.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra