Aceite de corte de alto rendimiento libre de aceite mineral UV 80 0,25 l

Número de artículo: 084205 0,25
(41,72 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
356 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (l) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Ejecución Pulverizador
    Contenido 0,25 l
    Color amarillento
    Forma líquido
    Punto de inflamación > 180 °C
    Temperatura de autoinflamación 325 °C
    Viscosidad cinemática 57 mm2/s
    Temperatura de almacenamiento 5 °C - 40 °C
    Tipo de producto Aceite de corte / aceite de rectificado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 084205 0,25
    EAN / GTIN 2050001770301
    Número del fabricante 70084205250

    Descripción

    Ejecución:

    Aceite de corte para las máximas exigencias, lavable con agua, viscosidad regulable con agua según la aplicación.
    Aplicación con pincel de lubricación, aerosol, frasco pulverizador o dispositivo de lubricación.

    Aplicación:

    Aplicación universal para el arrancado de virutas (fresar, tornear, roscar, escariar, vaciar, aserrar), así como para la conformación. Imprescindible para el mecanizado de materiales difícilmente maquinables, tales como aceros inoxidables y resistentes a la calor, aleaciones de níquel, titanio y similares. Ideal para metales no ferrosos.
    Apta también para la lubricación en dosis mínimas, gracias a la ausencia de aceites minerales.