Escova interna NOVOFLEX-B Grão SiC180 25

N.º do artigo: 574495 25
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Abreviatura abrasivo: SiC

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NOVOFLEX-B
Material da guarnição Carboneto de silício
Abreviatura abrasivo SiC
Granulometria 180
⌀ da escova D1 28 mm
⌀ haste Ds 5,1 mm
Comprimento de trabalho L3 70 mm
indicado para furos de ⌀ 23 mm - 25,4 mm
n.º de rotações recomendado 350 r.p.m. - 700 r.p.m.
Tipo de produto Escova para interior

Números de identificação e classificações

Número do artigo 574495 25
EAN/GTIN 4013349528414
Número do fabricante 9828036328
Manufacturer OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Descrição

Versão:

Escova interior autocentrante com filamento de esferas de carboneto de silício flexíveis. Comprimento total 200 mm.

Vantagem:

Para quebra de arestas, processamento de superfícies e trabalhos de polimento. Cria superfícies finamente retificadas e uniformes com grande área de contacto. Uso em perfuradoras manuais e máquinas estacionárias. Velocidade recomendada 350 – 700 rpm, tempo de contacto 20 – 40 segundos.

Nota:

Não usar a seco, mas com óleo abrasivo n.º 084205.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta