{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NOVOFLEX-B | |
Material da guarnição | Carburo de silicio | |
Abreviatura abrasivo | SiC | |
Granulometria | 180 | |
⌀ da escova D1 | 51 mm | |
⌀ haste Ds | 6,5 mm | |
Comprimento de trabalho L3 | 70 mm | |
indicado para furos de ⌀ | 45,1 mm - 48 mm | |
n.º de rotações recomendado | 350 r.p.m. - 700 r.p.m. | |
Tipo de produto | Cepillos para interiores |
Número do artigo | 574495 48 | |
EAN/GTIN | 4013349528476 | |
Número do fabricante | 9828036351 |