{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | NOVOFLEX-B | |
Material da guarnição | Carboneto de silício | |
Abreviatura abrasivo | SiC | |
Granulometria | 180 | |
⌀ da escova D1 | 32 mm | |
⌀ haste Ds | 5,1 mm | |
Comprimento de trabalho L3 | 70 mm | |
indicado para furos de ⌀ | 27,1 mm - 29 mm | |
n.º de rotações recomendado | 350 r.p.m. - 700 r.p.m. | |
Tipo de produto | Escova para interior |
Número do artigo | 574495 29 | |
EAN/GTIN | 4013349528421 | |
Número do fabricante | 9828036332 | |
Manufacturer | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com |