{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 153 mm | |
⌀ interior | 110 mm | |
⌀ da área de suspensão posição J | 50 mm - 115 mm | |
⌀ da área de suspensão posição A | 150 mm - 215 mm | |
Peso | 1,5 kg | |
indicado para mandril rotativo até ⌀ | 250 mm | |
indicado para ⌀ do mandril rotativo | 80 mm - 200 mm | |
Tipo de produto | Anel de desenroscar para mordentes |
Número do artigo | 315900 153/110 | |
EAN/GTIN | 4019208059464 | |
Número do fabricante | 220206 |