HM390 ETP D25-2-C25-10 Fresas a 90º con Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales HM390 TPKT 1003

Número de artículo: 3106412
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
Serie HELI3MILL
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3106412
EAN / GTIN 7291075313888
Número del fabricante 3106412
Número L L23980 2813

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 120 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 120 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKT 100304PDR
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2.9 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees