Soporte para portapinzas ER CENTRO P cilíndrico 11

Número de artículo: 300682 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Centro P
Para pinzas de sujeción ER 11
Refrigeración interior
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 0,5 mm - 7 mm
⌀ exterior D 16 mm
⌀ del mango d 16 mm
Longitud mango L1 133 mm
L2 17 mm
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300682 11
EAN / GTIN 2050001705839
Número del fabricante 42216001500

Descripción

Ejecución:

Soportes cilíndricos Fahrion CENTRO P sin tuercas de apriete.
Perforación pasante para refrigeración interior disponible.

Aplicación:

Para prolongación de los mandriles en conos de suj. planos o portapinzas de sujeción.

Partes opcionales:

Llave de apriete n.° 309754; 309756.
Pinzas de sujeción ER n.° 309365309372, tuerca ER-Mini-CP n.° 309655; 309665.

Nota:

No adecuadas para proceso de contracción.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Centro P" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra