{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Centro P | |
Área de aperto | 1 mm - 7 mm | |
Comprimento total L | 16,2 mm | |
⌀ exterior D | 16 mm | |
binário de aperto máximo | 10 Nm | |
Rosca | Tr14×0,75 | |
Tipo de produto | Porca de aperto |
Número do artigo | 309655 11M | |
EAN/GTIN | 2050001704832 | |
Número do fabricante | 4381100 |