Soporte para portapinzas ER CENTRO P cilíndrico 8

Número de artículo: 300682 8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para el tamaño de pinzas de sujeción ER precio unitario incly. IVA
  • Refrigeración interior: sí
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3
  • Estrategia de arranque de virutas: HSC

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Centro P
    Para pinzas de sujeción ER 8
    Refrigeración interior
    Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
    Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
    Estrategia de arranque de virutas HSC
    Gama de sujeción 1 mm - 5 mm
    ⌀ exterior D 10 mm
    ⌀ del mango d 10 mm
    Longitud mango L1 138 mm
    L2 10 mm
    Tipo de producto Portapinzas de sujeción

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 300682 8
    EAN / GTIN 2050001705679
    Número del fabricante 42110001500

    Descripción

    Ejecución:

    Soportes cilíndricos Fahrion CENTRO P sin tuercas de apriete.
    Perforación pasante para refrigeración interior disponible.

    Aplicación:

    Para prolongación de los mandriles en conos de suj. planos o portapinzas de sujeción.

    Partes opcionales:

    Llave de apriete n.° 309754; 309756.
    Pinzas de sujeción ER n.° 309365309372, tuerca ER-Mini-CP n.° 309655; 309665.

    Nota:

    No adecuadas para proceso de contracción.
    No es posible un ajuste longitudinal.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "Centro P" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra