Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P 25

Número de artículo: 300686 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo CP para ER precio unitario incly. IVA
  • Norma asiento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 2,5 en 25 000 rpm
  • Precisión de concentricidad pinzas portapiezas ER con portapinzas de sujeción CP: ≤ 6
  • Precisión de concentricidad pinzas portapiezas HP con portapinzas de sujeción CP: ≤ 3

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Centro P
Tipo CP para ER 25
⌀ de sujeción D1 1-16 mm
Adaptador SK 40 corto
Norma asiento ISO 7388-1
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad pinzas portapiezas ER con portapinzas de sujeción CP ≤ 6 µm
Precisión de concentricidad pinzas portapiezas HP con portapinzas de sujeción CP ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HSC
Gama de sujeción 2 mm - 16 mm
Longitud de voladizo medida A 45 mm
⌀ exterior D 40 mm
Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 300686 25
EAN / GTIN 2050001703170
Número del fabricante 44514000450

Descripción

Ejecución:

  • Cono exterior y cono interior rectificado con RFID/perforación Balluffchip.
  • Precisión de concentricidad y de repetición de 3 µm en 3×D, máximo 50 mm si se emplea una pinza portapiezas de precisión HP.
  • HDC = Heavy Duty Chuck, un asiento construido especialmente para el arranque de virutas pesado. Un cuerpo del plato reforzado asegura una mejor estabilidad y rigidez radial abundante. Cono interior y exterior rectificados. La tuerca de apriete montada sobre rodamiento de bolas con rosca fina trapezoidal para pares de apriete y fuerzas de sujeción óptimos reduce las vibraciones producidas.
  • Fuerzas de retención muy elevadas gracias al asiento completo de la pinza portapieza en el plato de sujeción y la tuerca de apriete recubierta.
  • Amortiguación de vibraciones a través del elemento de la pinza portapieza y la masa del plato.
  • Alternativa en CENTRO P:> sin obturación, con tuerca de apriete ER CP n.° 309655 o con obturación, con tuerca de apriete ER CP para discos de obturación n.° 309665 en combinación con discos de obturación HP n.° 309666309668 (para alimentación interna del refrigerante o como colector de lodos).

Ventaja:

Al realizar la sujeción, el asiento óptimo patentado de la pinza portapieza, las guías dobles, la rosca trapezoidal y la tuerca de apriete con recubrimiento deslizante se unen, formando una unidad estable y garantizando el máximo de rigidez y precisión.

Aplicación:

Para la sujeción de alta precisión de herramientas con mango cilíndrico. HDC especialmente adecuado para fresas de desbastado (entre otros TPC) y operaciones de acabado o mecanizado de materiales altamente resistentes o tenaces.

Volumen de suministro:

Sin tuerca de apriete.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.° 308600308806, llaves de apriete de AB n.° 308820308835, pinzas de sujeción ER de precisión para HP n.° 309368309381 y para macho para roscar n.° 309402309419 (no Holex). Tuerca de apriete ER CP n.° 309655; 309665, tuerca de apriete ER HDC n.° 309657, discos de obturación HP n.° 309666309668, llave de rodillo CP n.° 309754; 309756, llave de rodillo HDC n.° 309745; 309756.

Nota:

  • Solo sujeta ⌀ nominales hasta ⌀ de mango tolerancia h10.
  • Emplear en combinación con pinzas portapiezas Fahrion.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Centro P" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra