Corona perforadora KOMET KUB Centron® Powerline 33 mm

Número de artículo: 236651 33
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Empleo de taladro: Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
  • Refrigeración interior: sí

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KUB Centron®
⌀ nominal D 33
Empleo de taladro Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeración interior
Tamaño cuerpo de base 33
Tornillo para cuerpo de base 239653 15IP
Tamaño de la punta de centrado 40
Código ISO plaquita de corte SOEX 110508
Juego tornillo para plaquita reversible 239652 15IP2 (2,8 Nm)
Número de filos Z 2
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236651 33
EAN / GTIN 4047109227064
Número del fabricante V46 23300

Descripción

Ejecución:

La punta de perforación guía la herramienta exactamente en el eje de la perforación, de modo que garantiza rectitud y máxima seguridad de proceso, estabilidad en profundidades de taladrado de hasta 9D.
Centrado en todas las superficies rectas posibles sin perforación piloto.
Corona de perforación sin tacos de guiado y su ajuste.

Aplicación:

Para el uso rotatorio y estático, así como para el uso vertical y horizontal en todos los materiales.
Con punta de centrado n.º 236659.
Con plaquitas de corte n.º 236520236576.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.