{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Centron® | |
⌀ nominal D | 20 | |
Empleo de taladro | Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Tamaño cuerpo de base | 20 | |
Tornillo para cuerpo de base | 239653 8IP8 | |
Tamaño de la punta de centrado | 10 | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 060306 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236651 20 | |
EAN / GTIN | 4047109226937 | |
Número del fabricante | V46 22000 |