{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | KUB Centron® | |
⌀ nominal D | 24 | |
Empleo de taladro | Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeración interior | sí | |
Tamaño cuerpo de base | 20 | |
Tornillo para cuerpo de base | 239653 8IP8 | |
Tamaño de la punta de centrado | 40 | |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 060306 | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Número de filos Z | 2 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 236651 24 | |
EAN / GTIN | 4047109226975 | |
Número del fabricante | V46 22400 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Corona perforadora KOMET KUB Centron® Powerline 24 mm
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
528,77 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
458,34 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
10 piezas en stock
586,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Empleo de taladro | Taladrado de agujeros ciegos ;taladrado transversal con restricciones ;salida inclinada con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones | centrado con restricciones ;abombado con restricciones ;centrar inclinado con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones | inicio de taladrado inclinado con restricciones ;abombado con restricciones ;centrar inclinado con restricciones ;taladrado de piezas en paquete con restricciones ;taladrado transversal con restricciones ;inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeración interior | sí | sí | sí |
Código ISO plaquita de corte | SOEX 060306 | SOGX 080407 | SOGX 080407 |
⌀ nominal D | 24 | 24 | 24 |
Juego tornillo para plaquita reversible | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Serie | KUB Centron® | Power Drill | Power Drill |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |