{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Centron® | |
⌀ nominal D | 35 | |
Aplicação de perfuração | Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Tamanho do corpo base | 33 | |
Parafuso para corpo base | 239653 15IP | |
Tamanho da ponta de centragem | 60 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 110508 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 236651 35 | |
EAN/GTIN | 4047109227088 | |
Número do fabricante | V46 23500 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Coroa de perfuração KOMET KUB Centron® Powerline 35
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
675,65 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
570,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
710,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 |
Aplicação de perfuração | Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | centrado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | inicio de taladrado inclinado con restricciones; abombado con restricciones; centrar inclinado con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado transversal con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones |
Refrigeração interior | sí | sí | sí |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 110508 | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
⌀ nominal D | 35 | 35 | 35 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |