{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Drill | |
⌀ nominal D | 35 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 105 mm | |
para ⌀ em polegadas | 1 3/8 polegada | |
Projeção LA | 146 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 110509 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 15IP (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Comprimento total L | 184 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 234020 35 | |
EAN/GTIN | 4062406738808 | |
Número do fabricante | 234020 35 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Broca maciça de pastilhas reversíveis GARANT Power Drill Haste em ABS® 35
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
570,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
710,28 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada |
Refrigeração interior | sim | sim |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 110509 | SOGX 110509 |
⌀ nominal D | 35 | 35 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 15IP (2,8 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis |