{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Power Drill | |
⌀ nominal D | 16 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 3×D | |
Haste | ABS | |
Aplicação de perfuração | Perfuração de centragem condicionada; abaulado condicionado; perfuração transversal condicionada; Furação de conjuntos condicionada; Saída com inclinação condicionada; Furação de marcação com inclinação condicionada | |
Refrigeração interior | sim | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Comprimento útil L1 | 48 mm | |
Projeção LA | 78 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 50 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOGX 050204 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239700 5IP (0,38 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Comprimento total L | 109 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 234020 16 | |
EAN/GTIN | 4062406735166 | |
Número do fabricante | 234020 16 |