{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Centron® | |
⌀ nominal D | 33,2 | |
Aplicação de perfuração | Taladrado de agujeros ciegos; taladrado transversal con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones | |
Refrigeração interior | sí | |
Tamanho do corpo base | 33 | |
Parafuso para corpo base | 239653 15IP | |
Tamanho da ponta de centragem | 50 | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 110508 | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP2 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Tipo de produto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número do artigo | 236651 33,2 | |
EAN/GTIN | 4047109226920 | |
Número do fabricante | V46 23320 |