{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | KUB Quatron® | |
⌀ nominal D | 33 | |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | |
Haste | ABS | |
Refrigeração interior | sim | |
Comprimento útil L1 | 132 mm | |
Projeção LA | 172 mm | |
⌀ da haste ABS® Ds | 63 mm | |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 090408 32-... | |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Número de arestas de corte Z | 1 | |
Comprimento total L | 210 mm | |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |
Número do artigo | 235507 33 | |
Número do fabricante | U14 03300 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca maciça de pastilhas reversíveis KOMET KUB Quatron® Haste em ABS® 33 |
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
406,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
2 peças em stock
558,14 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
4 peças em stock
368,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 1 | 1 | 1 | 1 |
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Código ISO da pastilha de corte reversível | SOEX 090408 32-... | WOEX 05T304 | SOGX 110509 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Comprimento útil L1 | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 135 mm |
Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis | Broca para pastilhas reversíveis | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |
Projeção LA | 172 mm | 161 mm | 157 mm | 163 mm |