Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 32

N.º do artigo: 232298 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC Preço unitário com IVA
  • Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até: 2×D
  • Haste: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Aplicação de perfuração: Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
  • Refrigeração interior: sim
  • Estratégia de maquinagem: MTC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal D 32
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 2×D
Haste DIN 6535 HE, DIN 6595
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação
Refrigeração interior sim
Estratégia de maquinagem MTC
Comprimento útil L1 64 mm
Projeção LA 93 mm
⌀ haste Ds 32 mm
Comprimento da haste Ls 60 mm
Limite máximo de ajuste Vmáx. 1 mm
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 05T304
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 8IP (1,3 Nm)
Número de arestas de corte Z 1
Comprimento total L 153 mm
Tipo de produto Broca para pastilhas reversíveis

Números de identificação e classificações

Número do artigo 232298 32
EAN/GTIN 4045197677051
Número do fabricante 232298 32

Descrição

Ejecución:

Alta estabilidade e máxima segurança processual.

Aplicación:

Para uso estacionário e rotativo.
Para perfuração sem estrias devido ao recuo e precisão dimensional exata (aprox. ±0,1 mm).
Também adequada para máquinas com potência de acionamento reduzida. Especialmente concebida para utilização em MTC (Multi Task Cutting) na nova geração de centros de torneamento/fresagem (MTM).

Idóneo para:

Pastilhas reversíveis WOEX 05T304.

Nota:

ATENÇÃO!
Um disco cai durante a saída da broca.
Risco de acidente se as peças estiverem em rotação.
Tomar medidas de proteção.
Ferramentas escalonadas de até 2 níveis estão disponíveis a pedido de acordo com as suas especificações. (Quantidade mínima de encomenda: 2 unidades).
O formulário de pedido está disponível na e-Shop na página do produto em “Formulários”.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada  32

Broca maciça de pastilhas reversíveis haste combinada 32

sob pedido
Em stock
7 peças em stock
292,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
417,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
314,14 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Profundidade de perfuração para broca para pastilhas reversíveis até 2×D 2×D 2×D
Aplicação de perfuração Perfuração de centragem; abaulado; perfuração transversal condicionada; Excavação; Saída inclinada; Furação de marcação com inclinação centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones centrado con restricciones; abombado con restricciones; taladrado transversal con restricciones; taladrado de piezas en paquete con restricciones; salida inclinada con restricciones; inicio de taladrado inclinado con restricciones
Refrigeração interior sim
Código ISO da pastilha de corte reversível WOEX 05T304 SOGX 110509 SOMT110408 / XOMT110406
Comprimento da haste Ls 60 mm 68 mm 60 mm
Conjunto de parafusos para pastilhas reversíveis 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 15IP (2,8 Nm) 232980 5 (TX15;3Nm)
Comprimento útil L1 64 mm 64 mm 67 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta