{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI3MILL | |
Tipo | INOX | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | IC830 | |
Material de corte | MD | |
Código ISO plaquita de corte | TDKR 150508PDRHM | |
Avance fz | 0,2 mm | |
Número de cambios/cortes | 3 | |
Geometría | PDR-HM | |
Quality Dress | HM390 TDKR 150508PDRHM IC830 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para fresar |
Número de artículo | 226577 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075312959 | |
Número del fabricante | 5668463 |