{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | HELI3MILL | |
⌀ de corte DC | 25 mm | |
Número de filos Z | 4 | |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | |
Ángulo de ajuste κ | 90 grados | |
Empleo de fresa | Fresado circular; Ramping; Ramping | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de voladizo L1 | 25 mm | |
Longitud total Ltot | 120 mm | |
⌀ de mango Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 21 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. | 46,4 mm | |
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. | 49 mm | |
Fresado circular de taladro ap | 3,4 mm | |
Ángulo de rampa αmáx. | 2,9 grados | |
Longitud de rampa L para αmáx. | 159,9 mm | |
Plaquita de corte adecuada | TP..1003.. | |
Quality Dress | HM390 ETP D25-4-C25-10 | |
Tipo de producto | Fresa angular |
Número de artículo | 226480 25/4 | |
EAN / GTIN | 7291075314052 | |
Número del fabricante | 3328006 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Fresa angular HELI3MILL 25/4 mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
338,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
286,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
7 piezas en stock
321,66 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
28 piezas en stock
326,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud de voladizo L1 | 25 | 25 | 30 | 50 |
Empleo de fresa | Fresado circular ;Ramping ;Ramping | Escuadrado ;Fresado circular ;Ramping | Escuadrado | Escuadrado |
Refrigeración interior | sí | sí | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | TP..1003.. | AP.. 1335.. | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Ejecuciones de mangos | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
⌀ de corte DC | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ángulo de ajuste κ | 90 | 90 | 90 | 90 |