{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 250 mm | |
Número de filos Z | 16 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 47,5 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 263 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 60 mm | |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1205 | |
Tornillo para plaquita | 229700 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 222800 250/16 | |
EAN / GTIN | 4960664602483 | |
Número del fabricante | THN04496 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de planear de 47,5° MFPN45 250/16 mm
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
1.387,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
1.703,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
1.603,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Longitud total Ltot | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Refrigeración interior | no | sí | sí |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 263 mm | 263 mm | 262,3 mm |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | MTC | MTC |