Fresa de planear 45° corte a la derecha 250/16 mm

Número de artículo: 214200 250/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 16
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 250 mm
Número de filos Z 16
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 45 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 263 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 60 mm
Plaquita de corte adecuada SE.. 1204..
Juego tornillo para plaquita reversible 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214200 250/16
EAN / GTIN 4045197549877
Número del fabricante 214200 250/16

Descripción

Ejecución:

Para alojamientos según DIN 2079 con 4 perforaciones de fijación adicionales.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.
Por razones técnicas, sin refrigeración interior.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de planear 45° corte a la derecha  250/16 mm

Fresa de planear 45° corte a la derecha 250/16 mm

a petición
En stock
5 piezas en stock
1.703,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock
1.603,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
⌀ de perforación de asiento 60 mm 60 mm
Longitud total Ltot 63 mm 63 mm
Refrigeración interior
⌀ exterior máximo Dmáx. 263 mm 262,3 mm
Plaquita de corte adecuada SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305
Ejecuciones de mangos con taladro con perforación
Estrategia de arranque de virutas MTC MTC