Fresa de planear 45° corte a la derecha 125/7 mm

Número de artículo: 214200 125/7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
14 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Número de filos Z: 7
  • Ángulo de ajuste κ: 45
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 125 mm
Número de filos Z 7
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 45 grados
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
⌀ exterior máximo Dmáx. 138 mm
Longitud total Ltot 63 mm
⌀ de perforación de asiento 40 mm
Plaquita de corte adecuada SE.. 1204..
Juego tornillo para plaquita reversible 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Tipo de producto Fresa de planear

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 214200 125/7
EAN / GTIN 4045197702357
Número del fabricante 214200 125/7

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 5,7 con varilla n.º 674252 tam. 20IP.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Fresa de planear 45° corte a la derecha  125/7 mm

Fresa de planear 45° corte a la derecha 125/7 mm

a petición
En stock
14 piezas en stock
565,28 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock
594,76 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 7 7
⌀ de perforación de asiento 40 40
Longitud total Ltot 63 63
Refrigeración interior
⌀ exterior máximo Dmáx. 138 138
Ejecuciones de mangos con taladro con taladro
⌀ de corte DC 125 125

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra