{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 200 mm | |
Número de filos Z | 14 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 45 grados | |
División de los cortes | desigual | |
Refrigeración interior | sí | |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | |
Intercambio de herramienta | PowerCard | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 216 mm | |
Longitud total Ltot | 63 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 40 mm | |
Plaquita de corte adecuada | SE.. 1204.. | |
Juego tornillo para plaquita reversible | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 214200 200/14 | |
EAN / GTIN | 4045197549853 | |
Número del fabricante | 214200 200/14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa de planear 45° corte a la derecha 200/14 mm
a petición
En stock
5 piezas en stock
1.330,84 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
12 piezas en stock
1.248,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ de perforación de asiento | 40 | 60 |
Longitud total Ltot | 63 | 63 |
Refrigeración interior | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
⌀ de corte DC | 200 | 200 |
Estrategia de arranque de virutas | MTC | MTC |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear |