Fresa plana 47,5° MFPN45 125/10

N.º do artigo: 222800 125/10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ D/número de arestas de corte Z Preço unitário com IVA
  • Número de arestas de corte Z: 10
  • Ângulo de ajuste κ: 47,5
  • Refrigeração interior: não
  • Estratégia de maquinagem: HPC

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ das lâminas DC 125 mm
Número de arestas de corte Z 10
Modelo da haste com perfuração
Ângulo de ajuste κ 47,5 grau
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
‌profundidade máxima de corte ap máx 6 mm
⌀ exterior máximo Dmáx. 138 mm
Comprimento total Ltot. 63 mm
⌀ do orifício de alojamento 40 mm
Pastilha de corte reversível adequada PN.. 1205
Parafuso para pastilha reversível 229700
Tipo de produto Fresa plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 222800 125/10
EAN/GTIN 4960664602452
Número do fabricante THN04493

Descrição

Ejecución:

Fresa plana de alto desempenho com pastilhas de corte reversíveis pentagonais de dupla face. A combinação de ângulo de incidência, design de espaço ente dentes, bem como as geometrias e ângulos de corte das pastilhas de corte reversíveis garantem um excelente desempenho de corte, evacuação das aparas, vida útil da ferramenta e forças de corte reduzidas e, como tal, uma elevada eficiência.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta