{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 10 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 47,5 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 113 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1205 | |
Tornillo para plaquita | 229701 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 222800 100/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602513 | |
Número del fabricante | THN04502 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de planear de 47,5° MFPN45 100/10 mm
a petición
En stock
3 piezas en stock
654,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5 piezas en stock
813,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
569,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 10 | 10 | 10 |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Refrigeración interior | no | sí | sí |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1205 | SN.U; ON.U | SE.T1305; XEEW1305 |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con perforación |
⌀ de corte DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |