{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 100 mm | |
Número de filos Z | 8 | |
Ejecuciones de mangos | con taladro | |
Ángulo de ajuste κ | 47,5 grados | |
Refrigeración interior | no | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 6 mm | |
⌀ exterior máximo Dmáx. | 113 mm | |
Longitud total Ltot | 50 mm | |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1205 | |
Tornillo para plaquita | 229700 | |
Tipo de producto | Fresa de planear |
Número de artículo | 222800 100/8 | |
EAN / GTIN | 4960664602445 | |
Número del fabricante | THN04492 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa de planear de 47,5° MFPN45 100/8 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
604,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
528,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
11 piezas en stock
534,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
492,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
534,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ de perforación de asiento | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Longitud total Ltot | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Plaquita de corte adecuada | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. |
Ejecuciones de mangos | con taladro | con taladro | con taladro | con perforación | con taladro |
⌀ de corte DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Tipo de producto | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear | Fresa de planear |